• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczna wkrętarka udarowa, Typ: W2920

Nr art.: 079171 W2920
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 300 Nm
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 13 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 620 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 96 dB
prędkość obrotowa, maks., 1 5 500 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 1 450 Nm
Oznaczenie producenta W2920
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Maks. rozmiar śruby M30
Z funkcją udaru tak
Wielkość, kwadrat zewn. 3/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 218 mm
Wysokość całkowita 206 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 10,2 m/s2
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 3,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079171 W2920
EAN / GTIN 7322590051280
Numer producenta 8434124853
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wszystkie informacje techniczne dotyczą ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Mocne wkrętarki udarowe.
Prowadzenie powietrza wylotowego przez uchwyt, przełączane na obroty prawe i lewe.
  • Podwójny mechanizm udarowy dużej mocy.
  • Niska masa przy wysokiej wydajności.
  • Obudowa kompozytowa i uchwyt o dużej trwałości.
  • ergonomiczny uchwyt z dobrą izolacją
  • przełączanie na obroty prawe i lewe za pomocą dwóch przycisków.

Zastosowanie:

Nadają się do trudnych warunków obróbki.

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.