Zamiatarka, oznaczenie producenta: SW200

Nr art.: 078550 SW200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SW200
Pojemność zbiornika 38 l
Szerokość robocza ze szczotkami bocznymi 700 mm
Masa 19,5 kg
Teoretyczna wydajność powierzchniowa 2 800 m2/h
Szerokość 850 mm
Długość 1 470 mm
Wysokość 1 120 mm
Rodzaj produktu Zamiatarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Numer producenta 50000493
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Wykonanie:

Zamiatarki ręczne ze szczotką boczną regulowaną bez użycia narzędzi i walcową szczotką główną zapewniającą optymalny wynik zamiatania również przy zmiennych właściwościach podłoża.
Napęd ręczny, duży pojemnik, odporna na korozję rama zapewniająca długą trwałość i składany uchwyt.
Nadają się do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Do podłóg twardych jak i do wykładzin dywanowych. Nadaje się bardzo dobrze do zamiatania liści, suchych śmieci w małych ilościach, kapsli, papierosów itp.

W dostawie:

Zamiatarka ręczna, główna szczotka walcowa, szczotki boczne, z filtrem.
Główny walec zamiatający i miotła boczna.