Fejemaskine, Producentbetegnelse: SW200

Art.-nr.: 078550 SW200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse
SW200
Beholdervolumen
38 l
Arbejdsbredde med sidekoste
700 mm
Vægt
19,5 kg
Teoretisk fladeeffekt
2.800 m2/h
Bredde
850 mm
Længde
1.470 mm
Højde
1.120 mm
Produkttype
fejemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078550 SW200
EAN/GTIN 5715492191963
Producentnummer 50000493
Producent/ansvarlig person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Betegnelse

Udførelse:

Håndførte fejemaskiner med værktøjsløst højdeindstillelige sidekoste og hovedfejevalse til optimal rengøring også ved skiftende beskaffenhed af gulvet.
Manuelt drev, stor opsamlingsbeholder, korrosionsfri ramme af hensyn til lang levetid og sammenklappeligt håndtag.
Egner sig til indendørs og udendørs områder.

Anvendelse:

Til hårde gulve såvel som tæppebelagte gulve. Ideel til fejning af blade, tørt snavs i mindre mængder, kapsler, cigaretter etc.

Leveringsomfang:

Håndført fejemaskine, hovedfejevalse, sidekoste, integrerede filter.
Hovedfejevalse og sidekoste.