Pometalni stroj, Oznaka proizvajalca: SW200

Št. art.: 078550 SW200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SW200
Prostornina zbiralnika 38 l
Delovna širina s stranskim omelom 700 mm
Masa 19,5 kg
Teoretična površinska zmogljivost 2.800 m2/h
Širina 850 mm
Dolžina 1.470 mm
Višina 1.120 mm
Vrsta izdelka naprava za pometanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078550 SW200
EAN/GTIN 5715492191963
Številka proizvajalca 50000493
Proizvajalec/odgovorna oseba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

Izvedba:

Ročna naprava za pometanje z dvema stranskima omeloma in glavnim pometalnim valjem, ki omogočajo nastavljanje višine za optimalno čiščenje različnih vrst površine.
Ročni pogon, velik zbiralnik in preklopni ročaj.
Primerna za notranje in zunanje področje.

Uporaba:

Za trda tla in preproge. Idealna za pometanje listja, manjših količin suhe umazanije, kronskih zamaškov, cigaretnih ogorkov ipd.

Obseg dobave:

Ročna naprava za pometanje, glavni pometalni valj, stranska omela, vgrajeni filtri.
Glavni pometalni valj in stransko omelo.