{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Tillverkarens beteckning | SW200 | |
| Behållarvolym | 38 l | |
| Arbetsbredd med sidoborstar | 700 mm | |
| Vikt | 19,5 kg | |
| Teoretisk ytkapacitet | 2 800 m2/h | |
| Bredd | 850 mm | |
| Längd | 1 470 mm | |
| Höjd | 1 120 mm | |
| Produktslag | sopmaskin |
| Artikelnummer | 078550 SW200 | |
| EAN/GTIN | 5715492191963 | |
| Tillverkarens nummer | 50000493 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |