Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje, Tip: NT22AP-0

Št. art.: 078520 NT22AP-0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Volumenski tok: 342

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca NT22AP
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 36 V
Prostornina zbiralnika 22 l
Volumenski tok 342 l/min
Maksimalna vakuumska moč 152 mbar
Masa vključno z akumulatorjem 8,6 kg
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078520 NT22AP-0
EAN/GTIN 4054278672328
Številka proizvajalca 1.528-130.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje Kärcher. Akumulatorsko napajanje omogoča izjemno mobilnost, saj niste odvisni od priključitve kabla.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra.
  • Ploščati filter z ohišjem filtra.
  • Čas delovanja akumulatorja pri polni obremenitvi 35 min.
  • Zaščitni pokrov prostora za akumulator.
  • Majhna masa in kompaktne dimenzije.

Z NT 22/1 Ap Bp L ponujamo prvi akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje za profesionalne zahteve. Z veliko baterijsko močjo in akumulatorjem za največjo sesalno moč in dolgi čas delovanja.

Obseg dobave:

Sesalna gibka cev, sesalna cev 2 × 0,5 m, filtrska vrečka iz flisa, talna šoba za mokro-suho 300 mm, šoba za fuge, ploščat papirnati zgibni filter.

Opomba:

Primeren akumulator in polnilnik akumulatorjev najdete pod art. 078518 CHARGER in art. 078519 BATTERY.