Aspirador en seco y en húmedo con batería, Tipo: NT22AP-0

Número de artículo: 078520 NT22AP-0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 36 V
Capacidad de la batería 7,5 Ah
Duración de funcionamiento 0,52 h
Tiempo de carga por batería 1,35 h
Carga inalámbrica no
Denominación del fabricante NT22AP
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Volumen envase 22 l
Material envase plástico
Diámetro nominal conexión 35 mm
Forma filtro Filtro plegado plano
Material filtro PET
Filtro sistema de limpieza AP - All Purpose
Succión filtro Semiautomático/a
Número de turbinas 1
Caudal de aire 342 l/min
Capacidad de aspiración máx. 152 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Sin bolsa; Sistema flotador electrónico; Portátil
Nivel sonoro de funcionamiento 70 dB
Peso total 8,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Número del fabricante 1.528-130.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Ejecución:

Aspirador en seco y en húmedo accionado por batería de Kärcher. Gracias al uso de la batería, es extremadamente móvil, ya que no requiere el funcionamiento con cables.
  • Limpieza de filtro semiautomática.
  • Filtro plegable plano con carcasa de filtro.
  • Tiempo de funcionamiento de la batería con carga completa 35 min.
  • Tapa protectora protegida para el compartimento de baterías.
  • Peso reducido y medidas compactas.

Con el NT 22/1 Ap Bp L ofrecemos el primero aspirador en seco/en húmedo de batería para exigencias profesionales. Con alimentación a batería potente para una máxima potencia de succión y mayor tiempo de funcionamiento.

Volumen de suministro:

Manguera de aspiración, tubo de aspiración 2 × 0,5 m, bolsa de filtro no tejida, boquilla para suelo húmedo 300 mm, boquilla para juntas, filtro plisado plano de papel.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.° 078518 CHARGER y 078519 BATTERY.