Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, Typ: NT22AP-0

Nr art.: 078520 NT22AP-0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 36 V
Pojemność akumulatora 7,5 Ah
Czas pracy 0,52 h
Czas ładowania na akumulator 1,35 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta NT22AP
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność pojemnika 22 l
Materiał pojemnika z tworzywa sztucznego
Średnica nominalna przyłącza 35 mm
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra PET
System czyszczenie filtra AP - All Purpose
Odsysanie filtra Półautomatycznie
Liczba turbin 1
Wydajność objętościowa powietrza 342 l/min
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 152 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacze do pracy na sucho i na mokro
Cechy szczególne Bez worka; System pływakowy, elektroniczny; Do przenoszenia
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB
Masa całkowita 8,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Numer producenta 1.528-130.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho marki Kärcher. Niezwykle mobilne dzięki pracy z akumulatorem, ponieważ nie trzeba ograniczać się do trybu przewodowego.
  • Półautomatyczne czyszczenie filtra.
  • Płaski filtr falisty z obudową filtra.
  • Czas pracy akumulatora przy pełnym obciążeniu 35 min.
  • Zabezpieczona klapa ochronna wgłębienia na akumulator.
  • Niewielka masa i kompaktowe wymiary.

Wraz z NT 22/1 Ap Bp L oferujemy pierwsze akumulatorowe odkurzacze do pracy na sucho i na mokro przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Z mocną baterią Battery Power oraz akumulatorem zapewniającym maksymalną wydajność ssania i długi czas pracy.

W dostawie:

Wąż ssący, rura ssąca 2× 0,5 m, filtr torebkowy z włókniny, dysza do pracy na sucho i na mokro 300 mm, dysza do szczelin, papierowy filtr fałdowy.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe i ładowarki patrz nr 078518 CHARGER i 078519 BATTERY.