{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5,5 Ah | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Do materiału | aluminium; Blacha; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 6 mm | |
| Kąt ostrza | 45 stopni; 90 stopni | |
| Właściwości | Z odsysaniem; Bez iskrzenia | |
| Rodzaj produktu | Ręczna piła tarczowa |
| Numer artykułu | 078235 8320E | |
| EAN / GTIN | 4260052464229 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de |