Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov, Typ: 8320E

Artiklové číslo: 078235 8320E
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5,5 Ah
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál hliník; plech; ocel
Hloubka oddělování max., ocel 6 mm
Úhel řezu 45 stupeň; 90 stupeň
Vlastnosti S odsáváním; Bez jiskření
Druh produktu Ruční kotoučová pila

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078235 8320E
EAN / GTIN 4260052464229
Výrobce/odpovědná osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Popis

Provedení:

Výkonné kotoučové pily na kov pro řezání bez otřepů a bezpečné řezání profilů a trubek z oceli, NŽ kovů, plechů, kovových desek a sendvičových panelů bez jiskření.
  • Bez nutnosti používat chladicí a mazací prostředky.
  • Není nutné dodatečné obrábění.
  • Řez během několika sekund.
  • Akumulátorová ruční kotoučová pila na kov JepsonPower® s pilovým kotoučem ⌀ 320 mm / 84 zubů z tvrdokovu „LBS odolný proti nárazům“ pro rychlé řezání sendvičových panelů a ocelových profilů bez otřepů a bez chlazení.
  • Hloubka řezu 120 mm na vodicí liště.
  • K řezání sendvičových panelů, trapézových plechů, kabelových žlabů, ocelových trubek, železných a neželezných kovů, kompozitních materiálů atd.
  • Uzavřená konstrukce brání odletování třísek proti uživateli.
  • Integrovaná vyklápěcí přihrádka na třísky, přípojka pro volitelné odsávací zařízení.
  • LED indikátor přetížení: zelená: OK / červená bliká: výstraha / červená: přetížení.
  • Lehká konstrukce z hořčíku, hmotnost 8,7 kg (bez pilového kotouče a akumulátorů).

Rozsah dodávky:

Včetně 2 vysoce výkonných akumulátorů 18 V LiHD 5,5 A, pilového kotouče, nabíječky. Bez kufříku.

Doporučení:

Tato výkonná akumulátorová pila je napájena napětím 36 voltů a využívá k tomu dvě 18voltové akumulátory systému CAS (Cordless Alliance System). Pro optimální výkon a maximální dobu provozu doporučujeme používat akumulátory řady LiHD s kapacitou nejméně 5,5 Ah na jeden akumulátor. Kombinace vysokého napětí a moderní technologie akumulátorů umožňuje výkonné řezání i při náročných úkolech. Díky kompatibilitě se systémem CAS lze flexibilně využívat stávající akumulátory a nabíječky od různých systémových partnerů, což dále zvyšuje hospodárnost a provozní připravenost.

Poznámka:

Je kompatibilní s Cordless Alliance System (CAS), akumulátorovým systémem od předních výrobců elektrického nářadí, který je nezávislý na výrobci. Vhodné pilové kotouče najdete pod č. 078243.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty