Akku-Metall-Handkreissäge, Typ: 8320E

Artikel-Nr.: 078235 8320E
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 5,5 Ah
Verpackung Koffer
Energieversorgung Akkubetrieben
geeignet für Material Aluminium; Blech; Stahl
Trenntiefe max., Stahl 6 mm
Schneidwinkel 45 Grad; 90 Grad
Eigenschaften mit Absaugung; ohne Funkenbildung
Produktart Handkreissäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078235 8320E
EAN / GTIN 4260052464229
Hersteller/verantwortliche Person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Metall-Kreissägen für gratarmes und sicheres Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, NE-Metallen, Blechen, Metallplatten und Sandwichpaneelen ohne Funkenbildung.
  • Kein Einsatz von Kühlschmierstoffen nötig.
  • Keine Nachbearbeitung notwendig.
  • Sekundenschneller Schnitt.
  • Akku-Metallhandkreissäge von JepsonPower® mit ⌀ 320 mm / 84 Zähne HM-Sägeblatt „LBS schockresistent“ für für schnelles & gratarmes Sägen von Sandwichpaneelen und Stahlprofilen ohne Kühlung.
  • Schnitttiefe von 120 mm auf Führungsschiene.
  • Zum Sägen von Sandwichpaneelen,Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen,Verbundmaterialien etc.
  • Geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender.
  • Integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung.
  • LED-Überlastindikator: grün: ok. / rot blinkend: Warnung / rot: Überlast.
  • Magnesiumleichtbauweise 8,7 kg (ohne Sägeblatt und Akkus).

Lieferumfang:

Inklusive 2 Hochleistungsakkus 18V LiHD 5,5A, Sägeblatt, Ladegerät. Ohne Koffer.

Empfehlung:

Die leistungsstarke Akkusäge wird mit 36 Volt betrieben und nutzt dafür zwei 18-Volt-Akkus des CAS-Systems (Cordless Alliance System). Für eine optimale Leistung und maximale Laufzeit wird der Einsatz von Akkus mit mindestens 5,5 Ah Kapazität je Akku der LiHD-Serie empfohlen. Die Kombination aus hoher Spannung und moderner Akkutechnologie ermöglicht kraftvolle Schnitte auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Dank der CAS-Kompatibilität können vorhandene Akkus und Ladegeräte verschiedener Systempartner flexibel genutzt werden, was die Wirtschaftlichkeit und Einsatzbereitschaft zusätzlich erhöht.

Hinweis:

Kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS), ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken. Passende Sägeblätter finden Sie unter Nr. 078243.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb