Sierra circular manual para metal con batería, Tipo: 8320E

Número de artículo: 078235 8320E
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Para material aluminio; Chapa; acero
Profundidad de corte máx., acero 6 mm
Ángulo de corte 45 grados; 90 grados
Características Con aspiración; Sin formación de chispas
Tipo de producto Sierra circular manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 078235 8320E
EAN / GTIN 4260052464229
Fabricante/responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descripción

Ejecución:

Sierras circulares metálicas de alta potencia para serrar sin rebabas y con seguridad perfiles y tubos de acero, metales no férricos, chapas, placas metálicas y paneles sándwich sin formación de chispas.
  • No es necesario utilizar lubricantes refrigerantes.
  • No se requiere ningún mecanizado posterior.
  • Corte en cuestión de segundos.
  • Sierra circular manual a batería de JepsonPower® con hoja de sierra de MD “LBS resistente a los golpes” de ⌀ 320 mm / 84 dientes, para un corte rápido y sin rebabas de paneles sándwich y perfiles de acero sin refrigeración.
  • Profundidad de corte de 120 mm sobre el riel guía.
  • Para cortar paneles sándwich, chapas trapezoidales, canaletas para cables, tubos de acero, metales ferrosos y no ferrosos, materiales compuestos, etc.
  • Construcción cerrada que evita la proyección de virutas hacia el usuario.
  • Compartimento integrado para virutas, conexión para un dispositivo de aspiración opcional.
  • Indicador LED de sobrecarga: verde: todo en orden. / rojo intermitente: advertencia / rojo: sobrecarga.
  • Estructura ligera de magnesio: 8,7 kg (sin hoja de sierra ni baterías).

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de alto rendimiento 18V LiHD 5,5A, hoja de sierra, cargador. Sin maletín.

Recomendación:

Esta potente sierra a batería funciona a 36 voltios y utiliza para ello dos baterías de 18 voltios del sistema CAS (Cordless Alliance System). Para obtener un rendimiento óptimo y una autonomía máxima, se recomienda utilizar baterías de la serie LiHD con una capacidad mínima de 5,5 Ah cada una. La combinación de alta tensión y tecnología moderna de baterías permite realizar cortes potentes incluso en aplicaciones exigentes. Gracias a la compatibilidad con CAS, es posible utilizar de forma flexible las baterías y los cargadores existentes de distintos socios del sistema, lo que aumenta aún más la rentabilidad y la disponibilidad operativa.

Nota:

Compatible con Cordless Alliance System (CAS), un sistema de baterías independiente del fabricante líder en marcas de herramientas eléctricas. Encontrará hojas de sierra adecuadas en el n.° 078243.