Schleifgerät Handstück, Typ: RCK-WS45

Artikel-Nr.: 078155 RCK-WS45
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spannzange 3 mm
Drehzahl min. 15 000 min-1
Drehzahl max. 30 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Abgabeleistung 120 W
Besonderheit Kompakte Bauform; Variable Drehzahl
Produktart Winkelschleifer
Länge gesamt 180 mm
Breite gesamt 24 mm
Höhe gesamt 23 mm
Gewicht gesamt 0,243 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078155 RCK-WS45
EAN / GTIN 4007220538647
Herstellernummer 83003002
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

Die RCK-Handstücke verfügen über einen Brushless-Motor mit hoher Drehzahlstabilität und verbesserter Ergonomie.
45° Winkelhandstück mit einem Drehzahlbereich von 15.000 - 30.000 U/min und 3 mm Spannzange.