Amoladora, pieza de mano, Tipo: RCK-GS400

Número de artículo: 078155 RCK-GS400
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones mín. 20.000 min-1
Número de revoluciones máx. 40.000 min-1
Construcción del motor Motor EC sin escobillas
Potencia generada 380 W
Particularidad Número de revoluciones variable
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 282 mm
Anchura total 39 mm
Altura total 39 mm
Peso total 0,885 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 078155 RCK-GS400
EAN / GTIN 4007220539194
Número del fabricante 83004001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

Las piezas de mano RCK cuentan con un motor sin escobillas con estabilidad a alta velocidad y ergonomía mejorada.
Mango robusto con un rango de velocidad de 20 000 - 40 000 rpm y pinza de sujeción de 6 mm.

Volumen de suministro:

Cable de pieza de mano de 2 m (RCK AK 2 m), pinza de sujeción de 6 mm (grupo de pinzas de sujeción 21), 2 llaves de sujeción (2 EM SW 14 mm).