System mikrosilnika ESPERT 500, Typ: ES50T-HR

Nr art.: 078150 ES50T-HR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta ES 50T-HR
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 200 W
zakres prędkości obrotowej 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Napięcie w sieci 230 V
masa 4,1 kg
Rodzaj produktu System mikroszlifowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Numer producenta 10000000
Producent/osoba odpowiedzialna MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjny, ręczny system ścierny ESPERT 500 wyposażony w mikrosilnik o wyjątkowo dużej liczbie obrotów. System opracowano specjalnie z myślą o wysokiej precyzji, bardzo dokładnym usuwaniu zadziorów, szlifowaniu oraz szeregu rozmaitych zastosowań. Prędkość obrotową można regulować bezstopniowo na jednostce sterującej.
Kompletny zestaw ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.