Mikromotorový systém ESPERT 500, Typ: ES50T-HR

Artiklové číslo: 078150 ES50T-HR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 200 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce ES 50T-HR
Zásobování energií Síťový provoz
Otáčky min. 1 000 min-1
Otáčky max. 50 000 min-1
Zvláštní znaky Variabilní otáčky
Druh produktu Mikrobrusný systém
Hmotnost celkem 4,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Číslo výrobce 10000000
Výrobce/odpovědná osoba MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Popis

Provedení:

Velmi přesný ruční brusný systém vybavený extrémně rychle se otáčejícím mikromotorem ESPERT 500. Systém byl vyvinut speciálně pro vysokou přesnost, nejjemnější odjehlování, broušení a další různá použití. Otáčky je možné plynule regulovat na řídicí jednotce.
Kompletní sada ES50T-HR ESPERT 500, 200 Watt.