Mikromoottorijärjestelmä ESPERT 500, Tyyppi: ES50T-HR

Tuote nro.: 078150 ES50T-HR
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ES 50T-HR
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 200 W
Kierroslukualue 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Verkkojännite 230 V
Paino 4,1 kg
Tuotetyyppi Mikrohiontajärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Valmistajan numero 10000000
Valmistaja/vastuuhenkilö MAFRA MAILE GmbH Präzisionsmaschinen, Schutterstrasse 2/4, 77746 SCHUTTERWALD, Deutschland, www.mafra.de/home.aspx

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkalla ja nopeasti pyörivällä mikromoottorilla varustettu käsihiomajärjestelmä ESPERT 500. Järjestelmä on kehitetty erityisesti suureen tarkkuuteen, hienoon purseenpoistoon, hiontaan ja muihin sovelluksiin. Kierrosluvun voi säätää ohjausyksiköstä portaattomasti.
Täydellinen sarja ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.