Mikromotorový systém ESPERT 500 ES50T-HR

Č. pol.: 078150 ES50T-HR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ES 50T-HR
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 200 W
Rozsah otáčok 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Sieťové napätie 230 V
Hmotnosť 4,1 kg
Druh produktu Mikrobrúsny systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078150 ES50T-HR
EAN/GTIN 4560224980251
Číslo výrobcu 10000000

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný ručný brúsny systém, vybavený extrémne rýchlo rotujúcim mikromotorom ESPERT 500. Systém bol špeciálne vyvinutý na vysoko presné, najjemnejšie odihlenie, brúsenie a ďalšie rôzne aplikácie. Otáčky sa dajú plynule regulovať na riadiacej jednotke.
Kompletná sada ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.