Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Polerka, Typ: PE14-118

Nr art.: 077771 PE14-118

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Numer producenta 395749
Producent/osoba odpowiedzialna Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 Steinheim an der Murr, Deutschland, www.flex-tools.com

Opis

Wykonanie:

  • Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowa regulacja liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów za pomocą tachogeneratora, ochrona przed przeciążeniem, blokada przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie temperatury.
  • Mocny silnik 1400 W z wydajnym wentylatorem zapewniającym optymalne chłodzenie.
  • Płaska głowica z przekładnią zmniejsza odległość od powierzchni. Umożliwia to bezpieczne prowadzenie maszyny w dowolnym położeniu.
  • Tuleja chwytowa o ergonomicznym kształcie z okładziną SoftGrip.
  • Włącznik przyspieszenia umożliwiający powolny i delikatny start (początkowa liczba obrotów na poziomie 1
    (250/min)) oraz blokada pracy ciągłej.
  • Optymalne prowadzenie powietrza zapewnia najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Brak
    powietrza odpływowego przeszkadzającego użytkownikowi.
  • Z gumowaną półką umożliwiającą bezpieczne odkładanie

Zastosowanie:

Szczególnie nadaje się do obróbki dużych poziomych i pionowych powierzchni. Do stosowania w branży samochodowej, morskiej i lotniczej. Polerowanie z wyjątkowo niskimi obrotami i wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku powierzchni wrażliwych na ciepło.