• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lucidatrice, Modello: PE14-118

Codice art.: 077771 PE14-118

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto PE 14-1 180
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.400 W
Campo del numero di giri 250 min-1 - 1.380 min-1
Portautensile M 14
⌀ Massimo utensile di lucidatura 250 mm
Peso 2,3 kg
Lunghezza 405 mm
Larghezza 117 mm
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077771 PE14-118
EAN / GTIN 4030293166806
Codice del produttore 395749
Produttore/persona responsabile Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Elettronica basata su microprocessore: preselezione continua del numero di giri, mantenimento del numero di giri costante mediante dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco contro il riavvio e monitoraggio della temperatura.
  • Potente motore da 1400 Watt con ventilatore potente per garantire un raffreddamento ottimale.
  • La testata ingranaggi piatta riduce la distanza dalla superficie. Ciò consente di guidare la macchina in modo sicuro in qualsiasi posizione.
  • Carter: forma ergonomica con SoftGrip.
  • Interruttore a gas per un avvio lento e preciso (numero di giri all'avvio al livello 1
    (250 giri/min)) e arresto per ciclo continuo.
  • Flusso dell’aria ottimizzato per raffreddare nel miglior modo possibile il motore e la trasmissione. Nessun
    fastidioso problema con l’aria di scarico per l’utilizzatore.
  • Con superficie gommata per garantire un appoggio sicuro

Uso:

Adatta per la lavorazione di grandi superfici orizzontali e verticali. Per i settori automotive, marittimo e aeronautico. Lucidata a un regime estremamente basso con una coppia elevata (ad es. per superfici sensibili al calore).