{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Référence fabricant | PE 14-1 180 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 400 W | |
Plage de vitesses de rotation | 250 min-1 - 1 380 min-1 | |
Porte-outils | M 14 | |
⌀ maximal outil à polir | 250 mm | |
Poids | 2,3 kg | |
Longueur | 405 mm | |
Largeur | 117 mm | |
Longueur câble | 4 m | |
Type de produit | Polisseuse |
Référence article | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Réf. fabricant | 395749 | |
Fabricant | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |