{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Oznaka proizvajalca | PE 14-1 180 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.400 W | |
Območje števila vrtljajev | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
Vpenjalo za orodje | M14 | |
Maksimalni ⌀ polirnega orodja | 250 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Dolžina | 405 mm | |
Širina | 117 mm | |
Dolžina kabla | 4 m | |
Vrsta izdelka | Polirni stroj |
Številka izdelka | 077771 PE14-118 | |
EAN/GTIN | 4030293166806 | |
Številka proizvajalca | 395749 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |