{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cat. Nr.:
Denumirea producătorului | PE 14-1 180 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 1.400 W | |
Interval de turaţie | 250 min-1 - 1.380 min-1 | |
Sistem de prindere | M 14 | |
⌀ maxim al uneltei de polizare | 250 mm | |
Greutate | 2,3 kg | |
Lungime | 405 mm | |
Lăţime | 117 mm | |
Lungimea cablului | 4 m | |
Tip produs | Polizor |
Cod articol | 077771 PE14-118 | |
EAN / GTIN | 4030293166806 | |
Număr producător | 395749 | |
Producător/responsabil | Flex-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15, 71711 STEINHEIM AN DER MURR, Deutschland, www.flex-tools.com |