Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711T, 10×330 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 558011 40
Rabat
5,97 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 12,11 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    4,00 PLN 5,97 PLN / 1 sztuka
    (PLN 12,11 / 1 Metre)
  • z 100 sztuki
    3,34 PLN 4,96 PLN / 1 sztuka
    (PLN 10,12 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
1 965 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 10 mm
Długość materiału ściernego 330 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Podłoże ścierniwa płótno
Seria KK711T
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Żeliwo; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558011 40
EAN / GTIN 4018875397527
Numer producenta 739752
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.
ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o wysokiej elastyczności. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: stal, metale nieżelazne, żeliwo, stopy aluminium, drewno.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.