Podstawy pod maszyny, Typ: 99001003

Nr art.: 077614 99001003
Rabat
1 407,85 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Maschinenfuß GIB
Płynna regulacja wysokości tak
Kolor Szare
Rodzaj produktu Podstawy pod maszyny
Szerokość 450 mm
Głębokość 610 mm
Wysokość 720 mm
Masa 17 kg
Regulacja wysokości Mechanicznie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Numer producenta 99001003000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wysokość robocza jest komfortowo regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych. Duża stabilność dzięki solidnej konstrukcji.

Zastosowanie:

Z modułami dla szlifierek taśmowych tworzą podstawową szlifierkę taśmową, moduły dodatkowe umożliwiają szlifowanie promieni, płaszczyzn, szlifowanie wzdłużne, bezkłowe i usuwanie zadziorów.