{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | Noga stroja GIB | |
| Težina | 17 kg | |
| Duljina | 610 mm | |
| širina | 450 mm | |
| Visina | 720 mm | |
| Vrsta proizvoda | Postolje stroja |
| Broj artikla | 077614 99001003 | |
| EAN / GTIN | 2050001676795 | |
| Broj proizvođača | 99001003000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |