Base de máquina, Tipo: 99001003

Número de artículo: 077614 99001003
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Maschinenfuß GIB
Regulación de la altura gradual
Color gris
Tipo de producto Base de máquina
Anchura 450 mm
Profundidad 610 mm
Altura 720 mm
Peso 17 kg
Regulación de la altura Ejecución mecánica

Identificación y clasificación

Número de artículo 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Número del fabricante 99001003000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

La altura de trabajo se puede regular cómodamente por medio del muelle de gas. Estabilidad elevada gracias a su forma robusta.

Aplicación:

Con los módulos rectificadores de cinta como rectificadora de cinta, con los módulos de ampliación para el rectificado de radios, longitudinal, de superficies y excéntrico, y desbarbado.