Strojní patka, Typ: 99001003

Artiklové číslo: 077614 99001003
Sleva
7 080,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Maschinenfuß GIB
Nastavení výšky je plynulé ano
Barva Šedá
Druh produktu Strojní patka
Šířka 450 mm
Hloubka 610 mm
Výška 720 mm
Hmotnost 17 kg
Přestavení výšky Mechanický

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077614 99001003
EAN / GTIN 2050001676795
Číslo výrobce 99001003000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Pracovní výška je pohodlně nastavitelná prostřednictvím plynové pružiny. Vysoká stabilita díky robustní konstrukci.

Použití:

S moduly pásových brusek jako pásová bruska, s rozšiřujícími moduly k broušení rádiusů, podélnému broušení, broušení ploch, středové broušení a začišťování.