Szlifierki taśmowe GI, Typ: 790205

Nr art.: 077613 790205
Rabat
13 014,95 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 4 000 W
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie sieciowe 400 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria GRIT GI
Oznaczenie producenta GI 150 2H
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 2 000 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 150 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 1 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa na 2. biegu 3 000 min-1
Min. prędkość obrotowa 1 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 3 000 min-1
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Cechy szczególne System antywibracyjny
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 970 mm
Szerokość łącznie 540 mm
Wysokość całkowita 1 020 mm
Masa całkowita 82 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077613 790205
EAN / GTIN 2050001676788
Numer producenta 79020500403
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: Solidna konstrukcja dzięki silnikom o szczególnie dużej mocy.
  • wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności,
  • wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),
  • opatentowany system napinania taśmy,
  • duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie.

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi 
  • komfortowa obsługa, praca bez wibracji 
  • ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania 
  • możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej.

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako szlifierka taśmowa, z modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów.

W dostawie:

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

Wskazówka:

Taśmy ścierne patrz nr od 558310 i nr 558453-56.