Pásová bruska GI, Typ: 790205

Artiklové číslo: 077613 790205
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 4 000 W
Jmenovité napětí 400 V
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada GRIT GI
Označení výrobce GI 150 2H
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusného pásu 2 000 mm
Šířka brusného pásu 150 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 1 500 min-1
Otáčky 2. rychlostní stupeň max. 3 000 min-1
Otáčky min. 1 500 min-1
Otáčky max. 3 000 min-1
Typ odsávání Externí
Zvláštní znaky Antivibrační systém
Druh produktu Pásová bruska
Celková délka 970 mm
Šířka celkem 540 mm
Výška celková 1 020 mm
Hmotnost celkem 82 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077613 790205
EAN / GTIN 2050001676788
Číslo výrobce 79020500403
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Program pro broušení brousícím pásem GRIT GI pro vysoké nároky průmyslu: Robustně konstruované, s mimořádně výkonnými motory.
  • Vysoká efektivita díky nejlepšímu úběrovému výkonu.
  • Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentovaný upínací pásovým systém,
  • Vysoká bezpečnost práce: Doraz, brusná štěrbina a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.

Základní modul pro průmyslové pásové broušení.
  • Pohodlná obsluha, chod bez vibrací.
  • S konstantními otáčkami pro vysoký obráběcí výkon.
  • Připravena pro možnost připojení na centrální odsávací zařízení.

Použití:

Společně s podstavci stroje č. 077614 jako pásová bruska, s rozšiřujícími moduly k broušení rádiusů, podélnému broušení, broušení ploch, středové broušení a začišťování.

Rozsah dodávky:

Včetně CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu.

Poznámka:

Brusné pásy viz č. 558310 ff a č. 558453-56.