Lijadora de banda GI, Tipo: 790205

Número de artículo: 077613 790205
Descuento
2.650,98 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 4.000 W
Tensión nominal 400 V
Tensión de red 400 V
Frecuencia de red 50 Hz
Serie GRIT GI
Denominación del fabricante GI 150 2H
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de la cinta abrasiva 2.000 mm
Ancho de la cinta abrasiva 150 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 1.500 min-1
Revoluciones 2 marcha máx. 3.000 min-1
Número de revoluciones mín. 1.500 min-1
Número de revoluciones máx. 3.000 min-1
Tipo de aspiración Externo/a
Particularidad Sistema antivibración
Tipo de producto Rectificadora de cinta
Longitud total 970 mm
Anchura total 540 mm
Altura total 1.020 mm
Peso total 82 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077613 790205
EAN / GTIN 2050001676788
Número del fabricante 79020500403
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GI de GRIT para satisfacer las altas exigencias de la industria: Construcción robusta, con motores extremadamente potentes.
  • Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.
  • Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Sistema de sujeción de banda patentado,
  • Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.

El módulo básico para el rectificado de cinta industrial.
  • Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.
  • Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de viruta.
  • Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.

Aplicación:

Junto con los pies de la máquina n.º 077614 como rectificadora de cinta, con los módulos de ampliación para rectificado de radios, longitudinal de superficies y excéntrico, y desbarbado.

Volumen de suministro:

Incluye conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

Nota:

Bandas de lija, ver n.º 558310 y siguientes, y n.º 558453-56.