Szlifierki kątowe, Typ: 72251460

Nr art.: 077151 72251460
Rabat
770,61 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 2 200 W
Oznaczenie producenta LG 22-180
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 180 mm
Maks. głębokość cięcia 44 mm
Min. prędkość obrotowa 0 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Cechy szczególne Obracany uchwyt ręczny; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 6,4 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 5,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077151 72251460
EAN / GTIN 4068708033320
Numer producenta 72251460000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • silnik FEIN o dużej mocy zapewnia dużą wydajność szlifowania 
  • blokada samoczynnego uruchomienia po przerwie w zasilaniu 
  • tylny uchwyt obracany w 4 pozycjach.
Wydajna szlifierka kątowa o mocy 2200 W do wymagających prac związanych ze szlifowaniem i cięciem. Doskonała wytrzymałość w metalu: Ponad 400 godzin pracy ciągłej i doskonała ochrona przed pyłem metalowym dzięki chronionemu silnikowi i filtrowi przeciwpyłowemu. Mniejsze wymagania konserwacyjne dzięki szczotkom węglowym LongLife Auto-Stop (ponad 150 godzin) i konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem serwisowania.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.