Szlifierki kątowe, Typ: 72251560

Nr art.: 077151 72251560
Rabat
1 218,26 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 2 400 W
Oznaczenie producenta LG 24-180 Pro
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica tarczy 180 mm
Maks. głębokość cięcia 44 mm
Min. prędkość obrotowa 0 min-1
Maks. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Cechy szczególne Obracany uchwyt ręczny; blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; z oświetleniem LED
Wibracje wg EN maks. 5,8 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 5,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077151 72251560
EAN / GTIN 4068708033337
Numer producenta 72251560000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • silnik FEIN o dużej mocy zapewnia dużą wydajność szlifowania 
  • blokada samoczynnego uruchomienia po przerwie w zasilaniu 
  • tylny uchwyt obracany w 4 pozycjach.
Wydajna szlifierka kątowa o mocy 2400 W do najbardziej wymagających prac związanych ze szlifowaniem i cięciem. Wskaźnik mocy FEIN Power Indicator: Dioda LED wskazuje stan gotowości do pracy, obciążenie termiczne oraz wyłączenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem lub monitorowanie odrzutu.

W dostawie:

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.