{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 2 200 W | |
| Herstellerbezeichnung | LG 22-180 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Scheibe max. | 180 mm | |
| Trenntiefe max. | 44 mm | |
| Drehzahl min. | 0 min-1 | |
| Drehzahl max. | 8 500 min-1 | |
| Besonderheit | Wiederanlaufsperre; drehbarer Handgriff | |
| Vibration nach EN max. | 6,4 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Gewicht gesamt | 5,5 kg |
| Artikelnummer | 077151 72251460 | |
| EAN / GTIN | 4068708033320 | |
| Herstellernummer | 72251460000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |