{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 2.200 W | |
| Denominación del fabricante | LG 22-180 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro del disco máx. | 180 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 44 mm | |
| Número de revoluciones mín. | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 8.500 min-1 | |
| Particularidad | Mango giratorio; bloqueo contra rearranque | |
| Vibraciones según EN máx. | 6,4 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora angular | |
| Peso total | 5,5 kg |
| Número de artículo | 077151 72251460 | |
| EAN / GTIN | 4068708033320 | |
| Número del fabricante | 72251460000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |