{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 200 W | |
| Označení výrobce | LG 22-180 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 180 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 44 mm | |
| Otáčky min. | 0 min-1 | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Zvláštní znaky | Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu | |
| Vibrace podle EN max. | 6,4 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 5,5 kg |
| Katalogové číslo | 077151 72251460 | |
| EAN / GTIN | 4068708033320 | |
| Číslo výrobce | 72251460000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |