Akumulatorowa szlifierka kątowa 12 V, do tarcz o ⌀ 76 mm, Gwint wrzeciona szlifierskiego M5

Nr art.: 077100 12-76
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
oznaczenie producenta GWS 12V-76
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Seria akumulatorów GBA
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
maksymalna prędkość obrotowa 19 500 min-1
maks. ⌀ tarczy 76 mm
⌀ otworu brzeszczotu 10 mm
maks. głębokość cięcia 16 mm
masa 0,9 kg
maks. wibracje wg EN 13,5 m/s2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Szlifierki kątowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077100 12-76
EAN / GTIN 3165140913393
Numer producenta 06019F200B
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo poręczna akumulatorowa, mała szlifierka kątowa 12 V / 3,0 Ah do cięcia za pomocą małych ściernic do przecinania ⌀ 76 mm (średnica otworu 10 mm) w ciasnych miejscach. Z silnikiem EC dużej mocy i z blokadą wrzeciona.

W dostawie:

W komplecie L-BOXX, wkładka L-BOXX 1/2 do akumulatora i ładowarki, ładowarka szybkiego działania GAL 12V-40 Professional, 2 ściernice do przecinania ze spoiwem z żywic syntetycznych, 1 ściernica z węglika spiekanego, Expert for Inox, 76×10×1 mm, osłona.

Wskazówka:

Pasujące małe tarcze do przecinania i trzpienie mocujące zob. nr 563050 i nast. Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073851073866.