{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Srebrna | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | nie | |
| ⌀ statywu D2 | 16 mm | |
| ⌀ ramienia poprzecznego D1 | 16 mm | |
| Długość ramienia kolumny | 285 mm | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Podstawa magnetyczna | tak | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
| Długość stopy magnetycznej | 60 mm | |
| Wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
| Siła przyczepności | 600 N | |
| Ze stopą podstawy | tak | |
| Promień działania | 180 mm | |
| Materiał | Metal | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 0753120 | |
| EAN / GTIN | 4029713027070 | |
| Numer producenta | 0753120 | |
| Numer L | L40510 1498 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |