Universele indicatorhouder met magn. voet, met kolommen 285mm

Artikelnummer: 0753120
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0753120
EAN/GTIN 4029713027070
Nummer fabrikant 0753120
L-nummer L40510 1498

Omschrijving

Uitvoering:

  • Chromen afgewerkte kolommen
  • Voet met V-groef
  • Magneet met AAN/UIT-schakelaar
  • Bevestigingsklem: Ø 8 mm voor indicatoren
  • Geïntegreerde fijnafstelling

Omschrijving:

Universele magnetische meetstandaard met verchroomde meetkolommen, kolomhoogte 285 mm, uitsteeksel 180 mm, staaf Ø 16/16 mm. Met fijninstelling, spanning met kruiskop. Voet 60x50x55 mm met prismatische zool, magneet aan- en uitschakelbaar, houdkracht 600 N. Geleverd zonder meetklok, in kartonnen doos.

Norm:

o.A.