Support magnétique universel, colonnes chromées 285 mm

Réf.: 0753120
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ
Emballage Carton
Couleur argent
Bras mobiles non
⌀ bras de colonne D2 16 mm
⌀ bras transversal D1 16 mm
Longueur bras de colonne 285 mm
Connexion mandrins d’entraînement
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, longueur 60 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 600 N
Socle disponible oui
Rayon d’action 180 mm
Matériau Métal
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 0753120
EAN / GTIN 4029713027070
Réf. fabricant 0753120
Article hors catalogue L40510 1498
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Colonnes chromées
  • Base avec rainure en V.
  • Aimant avec interrupteur MARCHE/ARRÊT
  • Collier de fixation : Ø 8 mm pour les indicateurs
  • Réglage fin intégré

Description:

Support de mesure magnétique universel avec colonnes de mesure chromées, hauteur de la colonne 285 mm, saillie 180 mm, tige Ø 16/16 mm. Avec réglage fin, tension avec la traverse. Base 60x50x55 mm avec semelle prismatique, aimant activable et désactivable, force de maintien 600 N. Livré sans comparateur, dans une boîte en carton.

Norme:

o.A.