Trepied universal de măsurare, tijă cromată, 285 mm

Cod articol.: 0753120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Universal-Magnet-Messständer; Universal-Messstativ
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea argintiu
Brațele se pot mișca liber nu
Diametru braț coloană D2 16 mm
⌀ braţ transversal D1 16 mm
Lungimea brațului coloanei 285 mm
Racord Tijă de prindere
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 8 mm
Picior magnetic da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 600 N
Picior sprijin existent da
Rază de acţiune 180 mm
Material Metal
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 0753120
EAN / GTIN 4029713027070
Număr producător 0753120
L-Număr L40510 1498
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Coloanele terminate Chrome
  • Bază cu canelură în V.
  • Magnet cu comutator PORNIT/OPRIT
  • Clemă de montare: Ø 8 mm pentru indicatoare
  • Reglare fină integrată

Descriere:

Stand de măsurare magnetic universal cu coloane de măsurare cromate, înălțimea coloanei 285 mm, proiecție 180 mm, tija Ø 16/16 mm. Cu reglare fină, tensiune cu cap transversal. Baza 60x50x55 mm cu talpă prismatică, magnetul poate fi pornit și oprit, forță de menținere 600 N. Livrat fără comparator, în cutie de carton.

Standard:

o.A.