Comparator analogic cu Nivelă INTERAPID 312 perpendicular 1,6 0,01 D30

Cod articol.: 074111376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 30 mm
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare max. 1,6 mm
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,01 mm
Cadran rotativ nu
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog milimetru
Citire 0,01 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 074111376
EAN / GTIN 7630041119183
Număr producător 074111376
L-Număr L41140 112

Descriere

Descriere:

Micrometru analogic cu pârghie INTERAPID 312, perpendicular, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm