INTERAPID312 0,4 0,002 D30

Réf.: 074111369
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Diamètre boîtier 30 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure max. 0,4 mm
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation 0,002 mm
Cadran pivotant non
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture millimètre
lecture 0,002 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit levier palpeur

Identification et classification

Référence article 074111369
EAN / GTIN 7630041119169
Réf. fabricant 074111369
Article hors catalogue L41140 402

Description

Description:

Indicateur à levier analogique INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm