wkrętarki udarowe BSS18MTF12

Nr art.: 074016 BSS18MTF12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: AEG typ AS 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie AEG typ AS 18 V
oznaczenie producenta BSS18MTF12
Liczba dołączonych akumulatorów 0
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 18 V
maksymalny moment obrotowy 785 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M16
liczba uderzeń 0 min-1 - 3 800 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego czworokątem zewnętrznym
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
masa 1,65 kg
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074016 BSS18MTF12
EAN / GTIN 4058546374570

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • Uchwyt z okładziną Softgrip.
  • Hak do paska.
  • 4-stopniowa regulacja momentu obrotowego z funkcją AutoStop umożliwia optymalne dokręcanie i odkręcanie nakrętek kół samochodowych.
  • Silnik bezszczotkowy.

W dostawie:

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr 073846073848. Zestawy startowe pod nr 073844.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria