Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Akumulator litowo-jonowy SHD, typ akumulatora: AS18

Nr art.: 073848 AS18

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 8 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do Urządzenia AEG 18V
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073848 AS18
EAN / GTIN 4058546403355
Numer producenta 4935480050
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Wykonanie:

Mocne akumulatory litowo-jonowe 18 V, kompatybilne ze wszystkimi maszynami AEG 18 V i ładowarkami.
  • Kontrola temperatury: Chroni akumulator przed przegrzaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem: Steruje natychmiastowym wyłączeniem przy przeciążeniu.
  • Układ nadzoru ogniw: Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem.

Najnowsza technologia ogniw „tabless” – mniejsza konstrukcja o większej mocy w porównaniu z akumulatorem SHD.

Pasuje do:

System AEG 18 V.