Ütvecsavarozó BSS18MTF12

Cikkszám: 074016 BSS18MTF12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG AS típus 18 V

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG AS típus 18 V
Gyártó jelölése BSS18MTF12
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális nyomaték 785 Nm
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) M16
Ütésszám 0 min-1 - 3 800 min-1
Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
Szerszámbefogó mérete 1/2 coll
Súly 1,65 kg
Jellemző felhasználás Heavy Duty
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074016 BSS18MTF12
EAN / GTIN 4058546374570

Leírás

Kivitel:

Erős 18 V akkus ütvecsavarozó 1/2 col négyszög szerszámbefogóval.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Puha bevonatú markolat.
  • Öv akasztó.
  • 4 fokozatú nyomaték-beállítás, beleértve az AutoStop funkciót kerékanyák optimális meghúzásához és meglazításához.
  • Kefe nélküli motor.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül, kartonban.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkukat a 073846073848 sz. alatt talál. Akku induló készletek a 073844 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok