Rázový utahovák BSS18MTF12

Artiklové číslo: 074016 BSS18MTF12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: AEG typ AS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí AEG typ AS 18 V
Označení výrobce BSS18MTF12
Počet obsažených akumulátorů 0
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Maximální utahovací moment 785 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M16
Počet rázů 0 min-1 - 3 800 min-1
Hnací profil upínače nástrojů vnější čtyřhran
Rozměry upínače nástrojů 1/2 palec
Hmotnost 1,65 kg
Typické použití Heavy Duty
Druh produktu Rázový utahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 074016 BSS18MTF12
EAN / GTIN 4058546374570

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.
  • LED osvětlení pracovního prostoru.
  • Rukojeť s povrchem Softgrip.
  • Spona na popruh.
  • Nastavení krouticího momentu ve 4 stupních včetně funkce AutoStop k optimálnímu dotažení a povolení kolových matic.
  • Bezkartáčový motor.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Poznámka:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství