Akumulatorski udarni odvijač M18FIW2F12

Artikl br.: 074010 M18FIW2F12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvođača M18 FIW2F12
Broj sadržanih baterija 2
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan okretni moment 1. stuba 102 Nm
maskimalan okretni moment 2. stuba 203 Nm
maskimalan okretni moment 3. stuba 339 Nm
maskimalan okretni moment 4. razine 34 Nm
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M18
Broj udaraca 1. stuba 0 min-1 - 1.000 min-1
Broj udaraca 2. stuba 0 min-1 - 2.400 min-1
Broj udaraca 3. stuba 0 min-1 - 3.400 min-1
Pogonski profil prihvata za alat Vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col
Težina 5,9 kg
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Udarni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Broj proizvođača 4933478444

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetsku učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinstveno upravljanje snagom:
  • S komunikacijom između sustava pogonski stroj − baterija.
  • Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.

DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
18 V / 5,0 Ah Kompaktni akumulatorski udarni odvijač sa samo 124 mm duljine.
  • Kompaktna konstrukcija.
  • Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu