Akkukäyttöinen iskuruuvain M18FIW2F12

Tuote nro.: 074010 M18FIW2F12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18 FIW2F12
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras 102 Nm
Suurin vääntömomentti 2 Porras 203 Nm
suurin vääntömomentti 3 porras 339 Nm
suurin vääntömomentti 4. taso 34 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M18
Iskutiheys 1 Porras 0 min-1 - 1 000 min-1
Iskutiheys 2 porras 0 min-1 - 2 400 min-1
Iskutiheys 3 porras 0 min-1 - 3 400 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino 5,9 kg
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Valmistajan numero 4933478444

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain, jonka harjaton POWERSTATE™ EC -moottori on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva metallinen vaihteistokotelo ja ergonominen kahva, jossa on pehmustettu pinta. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. REDLINK PLUS™ elektroniikka − ainutlaatuista tehonhallintaa:
  • Järjestelmäviestintä moottori − akku.
  • Ylikuormitussuojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.

Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
18 V / 5,0 Ah akkukäyttöinen iskuruuvain, pituus vain 124 mm.
  • Pienikokoinen.
  • Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.

Ohje:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin