• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulatory do kolb lutowniczych, oznaczenie producenta: M12SI201C

Nr art.: 073955 M12SI201C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta M12SI-201C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Czas podgrzewania 30 s
moc grzewcza 90 W
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 12 V
Rodzaj produktu Kolby lutownicze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Numer producenta 4933459761
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

  • Osiąga temperaturę pracy w zaledwie 20–30 sekund.
  • Możliwość blokady głowicy w 3 pozycjach – 0°, 45°, 90°.
  • Beznarzędziowa wymiana końcówek do lutowania.
  • Dwubarwne diody LED: miganie w kolorze zielonym oznacza rozgrzewane urządzenia, świecenie w kolorze zielonym sygnalizuje gotowość do pracy, a świecenie w kolorze czerwonym wskazuje, że urządzenie jest wyłączone, lecz końcówka do lutowania nadal ma wysoką temperaturę.
  • Kontrola temperatury zapewnia stałą temperaturę podczas pracy.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
  • 100-procentowa kompatybilność systemu z programem produktowym Milwaukee® M12.

Akumulatory do kolb lutowniczych do zakresu temperatur do 400°C i mocy grzewczej 90 W.

W dostawie:

Zawiera 1× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarkę i walizkę transportową.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. nr 073814 rozm. MB12.